Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Batterietrenner Argofet 100-3 Batterien 100A

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Batterietrenner Argofet 100-3 Batterien 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391591

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85411000

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076019060

Sonepar Artikelnummer

121051551

Hersteller Artikelnummer

391591

Hersteller Typ

ARG100301020R

Hersteller Artikel Nr.:

391591

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85411000

Gewicht:

1.500 kg

Argofet-Batterietrenner. Ähnlich wie die Argodiode-Batterietrenner können mit Argofet-Batterietrennergleichzeitig zwei oder mehr Batterien über einen Wechselstromgenerator (oder ein Batterieladegerät mit einem einzelnen Ausgang) geladen werden, ohne die Batterien untereinander zu verbinden. Im Gegensatz zu der Argodiode-Batterietrenner, kommt es bei der Argofet-Batterietrenner zu so gut wie keinem Spannungsverlust. Der Spannungsabfall ist geringer als 0,02 Volt bei Niedrigstrom und im Durchschnitt 0,1 Volt bei höheren Stromstärken.