VICTRON ENERGY - Victron Cyrix-ct 12/24V-230A intelligenter Batteriekoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392127
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85411000
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076022213
Sonepar Artikelnummer
121051556
Hersteller Artikelnummer
392127
Hersteller Typ
CYR010230010R
Hersteller Artikel Nr.:
392127
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.270 kg
Cyrix-ct 12/24V-230A Batteriekoppler. Batterie Trennrelais. Schaltet eine zweite Batterie ab einer erreichten Ladespannung zu. Nicht für Lithium Batterien zu verwenden. . Der Cyrix Batteriekoppler ist ein hochleistungsfähiges mikroprozessorgesteuertes Relais, das Batterien automatisch parallel schaltet, wenn eine von ihnen einen vorgegebene Spannungswert erreicht hat (wodurch angezeigt wird, dass die Batterie geladen wird) und, das die Batterien wieder voneinander trennt, wenn die Spannung unter den Erhaltungsspannungswert abfällt (wodurch angezeigt wird, dass eine oder beide Batterien gerade entladen werden). Cyrix Batteriekoppler sind hervorragend geeignet, um Trenndioden zu ersetzen. Ihr Hauptmerkmal besteht darin, dass es praktisch zu keinerlei Spannungsverlust kommt, so dass die Ausgangsspannung der Wechselstromgeneratoren bzw. der Batterieladegeräte nicht erhöht werden muss. allgemeine Daten. Dauerstrom: 230A. Anschluss über M8. Gewicht: 0,27 kg. Masse: 65x100x50 mm


