VICTRON ENERGY - Victron Cyrix-i 24/48V-400A intelligenter Batteriekoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392129
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85411000
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076022305
Sonepar Artikelnummer
121051558
Hersteller Artikelnummer
392129
Hersteller Typ
CYR020400000
Hersteller Artikel Nr.:
392129
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
1.000 kg
Victron Cyrix-i 24/48V-400A . Batterie Trennrelais. Schaltet eine zweite Batterie ab einer erreichten Ladespannung zu. Nicht für Lithium Batterien zu verwenden. Der Cyrix Batteriekoppler ist ein hochleistungsfähiges mikroprozessorgesteuertes Relais, das Batterien automatisch parallel schaltet, wenn eine von ihnen einen vorgegebene Spannungswert erreicht hat (wodurch angezeigt wird, dass die Batterie geladen wird) und, das die Batterien wieder voneinander trennt, wenn die Spannung unter den Erhaltungsspannungswert abfällt (wodurch angezeigt wird, dass eine oder beide Batterien gerade entladen werden). Cyrix Batteriekoppler sind hervorragend geeignet, um Trenndioden zu ersetzen. Ihr Hauptmerkmal besteht darin, dass es praktisch zu keinerlei Spannungsverlust kommt, so dass die Ausgangsspannung der Wechselstromgeneratoren bzw. der Batterieladegeräte nicht erhöht werden muss. allgemeine Daten. Dauerstrom: 400A. Gewicht: 0,9 kg. Masse: 78x102x110 mm


