Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/100Ah AGM Super Cycle Batt. (M6)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/100Ah AGM Super Cycle Batt. (M6)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340253

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 26.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076039990

Sonepar Artikelnummer

121051520

Hersteller Artikelnummer

340253

Hersteller Typ

BAT412110081

Hersteller Artikel Nr.:

340253

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

26.000 kg

Victron 12V 100Ah AGM Super Cycle Battery BAT412110081. 12V AGM Akku mit hervorragendem Eholungsverhalten bei Tiefentladung. Nennkapazität: 100Ah. Kaltstartstrom: 500A. Ladezyklen bei 60% Energieentnahme: ca. 700. Höhere Anzahl von Ladezyklen als bei herkömmlichen AGM oder Gel Akkus. Geringeres Gewicht und Abmessungen als bei AGM oder Gel Akkus. Versenkte Einschraubgewindepole M6. Zwei Tragegriffe. Abmessungen LxBxH: 260 x 168 x 215 mm. Gewicht: 26 kg