Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/110Ah AGM Deep Cycle Batt. (M8)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/110Ah AGM Deep Cycle Batt. (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340486

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 32.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076036975

Sonepar Artikelnummer

121051512

Hersteller Artikelnummer

340486

Hersteller Typ

BAT412101085

Hersteller Artikel Nr.:

340486

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

32.000 kg

Victron 12V 110Ah AGM Deep Cycle Battery M8 BAT412101085. 12V AGM Akku mit hervorragendem Eholungsverhalten bei Tiefentladung. Nennkapazität: 110Ah. Kaltstartstrom: 500A. Ladezyklen bei 50% Energieentnahme: ca. 600. Niedrige Selbstentladung, nur 2% pro Monat, bei 20°C. Versenkte Einschraubgewindepole M8. Abmessungen LxBxH: 330 x 171 x 220 mm. Gewicht: 32 kg