Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/125Ah AGM Super Cycle Batt. (M8)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/125Ah AGM Super Cycle Batt. (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340480

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 33.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076041832

Sonepar Artikelnummer

121051521

Hersteller Artikelnummer

340480

Hersteller Typ

BAT412112081

Hersteller Artikel Nr.:

340480

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

33.000 kg

Victron 12V 125Ah AGM Super Cycle Battery BAT412112081. 12V AGM Akku mit hervorragendem Eholungsverhalten bei Tiefentladung. Nennkapazität: 125Ah. Kaltstartstrom: 550A. Ladezyklen bei 60% Energieentnahme: ca. 700. Höhere Anzahl von Ladezyklen als bei herkömmlichen AGM oder Gel Akkus. Geringeres Gewicht und Abmessungen als bei AGM oder Gel Akkus. Versenkte Einschraubgewindepole M8. Tragegriff. Abmessungen LxBxH: 330 x 171 x 214 mm. Gewicht: 33 kg