Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/165Ah AGM Deep Cycle Batt. (M8)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/165Ah AGM Deep Cycle Batt. (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340485

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 47.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076037040

Sonepar Artikelnummer

121051513

Hersteller Artikelnummer

340485

Hersteller Typ

BAT412151085

Hersteller Artikel Nr.:

340485

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

47.000 kg

Victron 12V 165Ah AGM Deep Cycle Battery M8 BAT412151085. 12V AGM Akku mit hervorragendem Eholungsverhalten bei Tiefentladung. Nennkapazität: 165Ah. Kaltstartstrom: 600A. Ladezyklen bei 50% Energieentnahme: ca. 600. Niedrige Selbstentladung, nur 2% pro Monat, bei 20°C. Versenkte Einschraubgewindepole M8. Zwei Tragegriffe. Abmessungen LxBxH: 485 x 172 x 240 mm. Gewicht: 47 kg