Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/165Ah AGM Telecom Batt. (M8)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy  12V/165Ah AGM Telecom Batt. (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340488

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 49.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076037064

Sonepar Artikelnummer

121051400

Hersteller Artikelnummer

340488

Hersteller Typ

BAT412151164

Hersteller Artikel Nr.:

340488

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

49.000 kg

Entwickelt für Telekommunikations-Anwendungen, platzsparend für Boote und Landfahrzeuge Die Tiefzyklus-AGM-Telekom-Serie wurde speziell zur Verwendung in Telekom-Systemen entwickelt. Mit ihren Anschlüssen an der Vorderseite und ihren kleinen Standflächen sind diese Batterien ideal für die Montage in Regalen geeignet. Diese Batterien helfen außerdem dabei, Platzprobleme am Boden oder Zugangsprobleme an Bord von Booten und Fahrzeugen zu lösen. AGM-Technologie AGM steht für "Absorbent Glass Mat" (Absorbierende Glasfaser-Matte). Bei diesen Batterien befindet sich der Elektrolyt in einer Glasfasermatte zwischen den Platten. Der Säuretransport erfolgt durch Kapillarwirkung. Niedrige Selbstentladung Durch die Verwendung von Blei-Kalzium-Gittern mit hohem Reinheitsgrad lassen sich VRLA-Batterien von Victron lange Zeit lagern, ohne dass sie dabei aufgeladen werden müssen. Die Selbstentladerate liegt bei weniger als 2 % pro Monat bei 20°C. Dieser Wert verdoppelt sich bei jedem Temperaturanstieg um 10°C. Geringer Innenwiderstand Verträgt sehr hohe Lade- und Entladeraten Große Anzahl von Ladezyklen möglich Über 500 Zyklen bei 50 % Entladetiefe.