Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/170Ah AGM Super Cycle Batt. (M8)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/170Ah AGM Super Cycle Batt. (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340429

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 45.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076040002

Sonepar Artikelnummer

121051522

Hersteller Artikelnummer

340429

Hersteller Typ

BAT412117081

Hersteller Artikel Nr.:

340429

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

45.000 kg

Victron 12V 170Ah AGM Super Cycle Battery BAT412117081. 12V AGM Akku mit hervorragendem Eholungsverhalten bei Tiefentladung. Nennkapazität: 170Ah. Kaltstartstrom: 600A. Ladezyklen bei 60% Energieentnahme: ca. 700. Höhere Anzahl von Ladezyklen als bei herkömmlichen AGM oder Gel Akkus. Geringeres Gewicht und Abmessungen als bei AGM oder Gel Akkus. Versenkte Einschraubgewindepole M8. Tragegriff. Abmessungen LxBxH: 339 x 172 x 281 mm. Gewicht: 45 kg