Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/230Ah AGM Super Cycle Batt. (M8)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/230Ah AGM Super Cycle Batt. (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340426

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 57.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076039570

Sonepar Artikelnummer

121051523

Hersteller Artikelnummer

340426

Hersteller Typ

BAT412123081

Hersteller Artikel Nr.:

340426

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

57.000 kg

Victron 12V 230Ah AGM Super Cycle Battery BAT412123081. 12V AGM Akku mit hervorragendem Eholungsverhalten bei Tiefentladung. Nennkapazität: 230Ah. Kaltstartstrom: 700A. Ladezyklen bei 60% Energieentnahme: ca. 700. Höhere Anzahl von Ladezyklen als bei herkömmlichen AGM oder Gel Akkus. Geringeres Gewicht und Abmessungen als bei AGM oder Gel Akkus. Versenkte Einschraubgewindepole M8. Zwei Tragegriffe. Abmessungen LxBxH: 532 x 207 x 226 mm. Gewicht: 57 kg