Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/38Ah AGM Super Cycle Batt. (M5)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/38Ah  AGM Super Cycle Batt. (M5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340481

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 9.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076041818

Sonepar Artikelnummer

121051518

Hersteller Artikelnummer

340481

Hersteller Typ

BAT412038081

Hersteller Artikel Nr.:

340481

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

9.500 kg

Victron 12V 38Ah AGM Super Cycle Battery BAT412038081. 12V AGM Akku mit hervorragendem Eholungsverhalten bei Tiefentladung. Nennkapazität: 38Ah. Ladezyklen bei 60% Energieentnahme: ca. 700. Höhere Anzahl von Ladezyklen als bei herkömmlichen AGM oder Gel Akkus. Geringeres Gewicht und Abmessungen als bei AGM oder Gel Akkus. Versenkte Einschraubgewindepole M5. Zwei Tragegriffe. Abmessungen LxBxH: 267 x 77 x 175 mm. Gewicht: 9,5 kg