Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/90Ah AGM Deep Cycle Batt. (M6)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy 12V/90Ah AGM Deep Cycle Batt. (M6)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340487

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 27.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076037187

Sonepar Artikelnummer

121051511

Hersteller Artikelnummer

340487

Hersteller Typ

BAT412800085

Hersteller Artikel Nr.:

340487

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

27.000 kg

Victron 12V 90Ah AGM Deep Cycle Battery M6 BAT412800085. 12V AGM Akku mit hervorragendem Eholungsverhalten bei Tiefentladung. Nennkapazität: 90Ah. Kaltstartstrom: 400A. Ladezyklen bei 50% Energieentnahme: ca. 600. Niedrige Selbstentladung, nur 2% pro Monat, bei 20°C. Versenkte Einschraubgewindepole M6. Abmessungen LxBxH: 350 x 167 x 183 mm. Gewicht: 27 kg