VICTRON ENERGY - Victron Energy Anti-islanding box 63A EIN- UND DREIPHASIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392663
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 3.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076024293
Sonepar Artikelnummer
121051539
Hersteller Artikelnummer
392663
Hersteller Typ
RCD000300200
Hersteller Artikel Nr.:
392663
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
3.185 kg
Anti-Islanding Box 63A, für Ein- und Drei-Phasen-Betrieb. Die Schutz vor Inselbildung-Box 63A für Ein- und Drei-Phasen-Betrieb ist eine Kombination aus einem Gerät zum Schutz vor Inselbildung, dem Ziehl UFR1001E, zwei Leitungsschützen und einem Hauptstromkreisunterbrecher. Sie eignet sich sowohl für Ein-Phasen- als auch für Drei-Phasen-Systeme. Sie ist für bis zu 63 A pro Phase ausgelegt und alle Teile sind in einem IP65-Gehäuse untergebracht. Beachten Sie, dass der Ziehl UFR1001E auch als separates Produkt erhältlich ist. Die Schutz vor Inselbildung-Box kann einem netzgespeisten System aus Wechselrichter und Ladegerät (ESS) hinzugefügt werden, um die lokalen Vorschriften zum Schutz vor Inselbildung zu erfüllen.


