VICTRON ENERGY - Victron Energy Battery Monitor BMV-710H Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321955
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 1.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076049500
Sonepar Artikelnummer
121051542
Hersteller Artikelnummer
321955
Hersteller Typ
BAM030710100
Hersteller Artikel Nr.:
321955
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.330 kg
Der BMV-700H und der BMV-710H Smart sind hochpräzise Batteriewächter, die speziell für Systeme mit hoher Batteriespannung im Bereich von 60 bis 385 Volt entwickelt wurden. Diese Batteriewächter berechnen den Ladezustand einer Batterie und verfolgen die von der Batterie verbrauchten Amperestunden, indem sie den in die oder aus der Batterie fliessenden Strom integrieren. Beide werden mit einem runden Hauptgerät, einer quadratischen Frontblende, einem Schraubring zur Montage, einem 10 m langen UTP-RJ12-Kabel, einem abgesicherten Stromversorgungskabel und einem 500 A/50 mV-Shunt geliefert. Wegen der Hochspannungsanwendung ist der Shunt in einem speziellen Gehäuse untergebracht. Der BMV-710H Smart verfügt über integriertes Bluetooth und kann sich über die VictronConnect-App drahtlos mit Ihrem Telefon (oder Tablet) verbinden, um bequem alle überwachten Batterieparameter wie Ladezustand, Restzeit, historische Informationen und vieles mehr auszulesen.


