VICTRON ENERGY - Victron Energy Battery Monitor BMV-712 Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321572
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076037798
Sonepar Artikelnummer
121051540
Hersteller Artikelnummer
321572
Hersteller Typ
BAM030712000R
Hersteller Artikel Nr.:
321572
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.740 kg
Batteriewächter Victron BMV-712 Smart. Mit integriertem Bluetooth ist der BMV Smart bereit für die Ära des Internet der Dinge (IoT). Da Bluetooth in den meisten anderen Victron Energy Produkten implementiert ist, vereinfacht die drahtlose Kommunikation zwischen den Produkten die Systeminstallation und verbessert die Leistung. 6,5 - 95 VDC, inkl. Shunt 500A / 50 mV und Kabel, Überwachung der Mittelpunktsspannung


