Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy Battery switch on/off 275A

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy Battery switch on/off 275A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392037

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85362090

  • Gewicht - 0.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076052258

Sonepar Artikelnummer

121051572

Hersteller Artikelnummer

392037

Hersteller Typ

VBS127010010

Hersteller Artikel Nr.:

392037

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.280 kg

Der Batterieschalter Battery Switch ON/OFF 275A eignet sich für Batteriesysteme bis zu 48 V. Er verfügt über einen einzigartigen ergonomischen und ästhetischen Knopf. Der Knopf ist zu Isolierungs- oder Sicherheitszwecken abnehmbar. Der Batterieschalter bietet sowohl eine Oberflächen- als auch Rückwandmontage und ist somit flexibel bei der Installation. Der Batterieschalter entspricht der Zündschutznorm ISO8846 und eignet sich für den Gebrauch in einem Maschinenraum.