VICTRON ENERGY - Victron Energy Blei-Kohlenstoff-Batterie 12V/106Ah (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340490
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85078000
Gewicht - 36.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076045465
Sonepar Artikelnummer
121051386
Hersteller Artikelnummer
340490
Hersteller Typ
BAT612110081
Hersteller Artikel Nr.:
340490
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
36.000 kg
12V Blei-Kohlenstoff-Akku Nennkapazität: 106Ah Ladezyklen bei 60% Energieentnahme: min. 1000 Kaltstartstrom: 500A Höherer Wirkungsgrad und mehr Ladezyklen als Gel oder AGM Akkus Geringere Sulfatierung und dadurch höhere Lebensdauer als bei herkömmlichen Blei-Akkus Schraubanschlüsse M8 an einer Seite Zwei Tragegriffe Abmessungen LxBxH: 532 x 207 x 226 mm Gewicht: 55 kg


