VICTRON ENERGY - Victron Energy Blei-Kohlenstoff-Batterie 12V/160Ah (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340419
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85078000
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076045472
Sonepar Artikelnummer
121051387
Hersteller Artikelnummer
340419
Hersteller Typ
BAT612116081
Hersteller Artikel Nr.:
340419
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
55.000 kg
12V Blei-Kohlenstoff-Akku Nennkapazität: 160Ah Ladezyklen bei 60% Energieentnahme: min. 1000 Kaltstartstrom: 600A Höherer Wirkungsgrad und mehr Ladezyklen als Gel oder AGM Akkus Geringere Sulfatierung und dadurch höhere Lebensdauer als bei herkömmlichen Blei-Akkus Schraubanschlüsse M8 an einer Seite Zwei Tragegriffe Abmessungen LxBxH: 532 x 207 x 226 mm Gewicht: 55 kg


