VICTRON ENERGY - Victron Energy Cyrix-ct 12/24V-120A Batteriekoppler Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392126
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85411000
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076022169
Sonepar Artikelnummer
121051555
Hersteller Artikelnummer
392126
Hersteller Typ
CYR010120110R
Hersteller Artikel Nr.:
392126
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
1.000 kg
Das Cyrix-ct Batteriekoppler-Set von Victron Energy (CYR010120110) dient zum Hinzufügen eines zweiten bzw. Dritten Batteriesystems in Ihrem Auto, Boot, Wohnmobil oder wo auch immer Sie es wünschen. Das Set enthält alle Bestandteile, die zum Anschluss benötigt werden. Es wird die einfachste, jedoch auch fortschrittlichste Technologie eingesetzt, damit alle Ihre Batterien aufgeladen bleiben. Dazu wird das elektrische System des Motors genutzt, wenn das Laden beendet ist, wird die Starter-Batterie isoliert. Eigenschaften. Cyrix-ct Set: Kabel, Ösen, Montagematerial zum Anschluss des Cyrix-ct enthalten. Dient zum Hinzufügen eines zweiten bzw. dritten Batteriesystems. Intelligente Batterieüberwachung, um unerwünschtes Schalten zu vermeiden. 12V oder 24V automatische Spannungserkennung. kein Spannungsverlust. Cyrix-ct 12V/24V-120A Batteriekoppler. Der Cyrix Batteriekoppler ist ein hochleistungsfähiges mikroprozessgesteuertes Relais, das Batterien automatisch parallel schaltet, wenn eine von ihnen einen vorgegebenen Spannungswert erreicht hat und die Batterien wieder voneinander trennt, wenn die Spannung unter den Erhaltungsspannungswert abfällt. Der Koppler ist hervorragend geeignet, um Trenndioden zu ersetzen. Ihr Hauptmerkmal besteht darin, dass es praktisch zu keinerlei Spannungsverlust kommt, sodass die Ausgangsspannung der Wechselstromgeneratoren bzw. der Batterieladegeräte nicht erhöht werden muss. Die Starter-Batterie erhält den Vorrang. In einem typischen Aufbau ist der Wechelstromgenerator direkt mit der Starterbatterie verbunden. Die Zusatzbatterie und andere Batterien sind jeweils über Cyrix-Batterie-Koppler mit der Starterbatterie verbunden. Wenn ein Cyrix erkennt, dass die Starterbatterie ihre Anschlussspannung erreicht hat, schliesst es sich, um das parallel Laden der anderen Batterien zu ermöglichen. Intelligente Batterieüberwachung, um ein wiederholtes Schalten zu vermeiden. Die Software des Cyrix-ct 120 übernimmt mehr Funktionen, als einfach nur das Verbinden und Trennen basierend auf der Batteriespannung und mit einer festgelegten Zeitverzögerung. Der Cyrix-ct beobachtet die allgemeine Tendenz (Spannung steigt an bzw. nimmt ab) und kehrt eine vorherige Massnahme nur dann um, wenn eine Tendenz sich während eines bestimmten Zeitraums umgekehrt hat. Die Zeitverzögerung richtet sich danach, inwieweit die Spannung von der Tendenz abweicht. Technische Daten. Dauerstrom: 120A. Nennwert Startstrom: 180A. Spannung anschliessen: 13-13,8V bzw. 26-27,6V mit intelligenter Trenderkennung. Spannung unterbrechen: 11-12,8V bzw. 22-25,7V mit intelligenter Trenderkennung. Schutzklasse: IP54. Gewicht: 0,11 kg. Abmessungen: 46 x 46 x 80 mm. Lieferumfang:. 1x Victron Batteriekoppler Cyrix-ct 12V/24V 120A. 1x 6m 10mm² Batteriekabel rot. 1x 0,5m 10mm² Batteriekabel schwarz. 1x 0,2m 1,5mm² Batteriekabel mit Stecker und Kabelschuh M8. 2x M8 Kabelschuh mit Isolierhülse. 4x M6 Kabelschuh mit Isolierhülse. 4x Kabelbinder 150mm


