VICTRON ENERGY - Victron Energy Doppelanschluss M8-Linked Set (1 rt/1 sw)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392342
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.157 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076052241
Sonepar Artikelnummer
121051561
Hersteller Artikelnummer
392342
Hersteller Typ
VBB413020010
Hersteller Artikel Nr.:
392342
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.157 kg
Das Victron Energy Dual Terminal Stud M8-linked Set werden für die Hochstromverteilung verwendet und dienen gleichzeitig als Anschlüsse für Batterien bzw. Gleichstromgeräte. Technische Daten. Anschlussbolzen: 8mm. Max Strombelastbarkeit: 150A. Abmessungen (H/B/T): 45 x 43 x 32 mm. Gewicht: 0.07 kg


