Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy LiFePO4 Battery 12,8V/200Ah - Smart

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy LiFePO4 Battery 12,8V/200Ah  - Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel zzgl. Frachtkosten! Nur Zustellung (kostenpflichtig) – Keine Abholung – möglich! Zustelldauer ab Bestell- bzw. Lagereingang kann bis zu 7 We...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340296

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85065090

  • Gewicht - 20.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076045526

Sonepar Artikelnummer

121051382

Hersteller Artikelnummer

340296

Hersteller Typ

BAT512120610

Hersteller Artikel Nr.:

340296

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065090

Gewicht:

20.000 kg

Die Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4 oder LFP)-Batterie ist der sicherste der regulären Lithium-Eisen-Batterietypen. Die Nennspannung einer LFP Zelle beträgt 3,2 V (Blei-Säure: 2 V/Zelle). Eine 12,8 V LFP-Batterie besteht daher aus 4 in Reihe geschalteten Zellen und eine 25,6 V Batterie besteht aus 8 in Reihe geschalteten Zellen. Eine LFP-Batterie muss nicht voll aufgeladen sein. Die Betriebslebensdauer erhöht sich sogar noch leicht, wenn die Batterie anstatt voll nur teilweise aufgeladen ist. Darin liegt ein bedeutender Vorteil von LFP-Batterien im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Die hohe Energiedichte der LFP Batterie bietet hohe Kapazität bei geringem Volumen und Gewicht. Wegen dem hohen Energienutzungsgrad kann zudem eine geringere Nennkapazität gewählt werden. Zellspannungen, Temperatur und Alarmstatus lassen sich per Bluetooth überwachen. Zur Systemintegration sind die externen BMS-Komponenten erforderlich.