VICTRON ENERGY - Victron Energy Shunt 1000A/50mV 2xM10 Batterieüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392053
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85332900
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076026198
Sonepar Artikelnummer
121051536
Hersteller Artikelnummer
392053
Hersteller Typ
SHU102050200
Hersteller Artikel Nr.:
392053
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
1.100 kg
Victron Energy Shunt 1000A/50mV 2xM10 Batterieüberwachung, VICTRON ENERGY


