VICTRON ENERGY - Victron Energy Shunt 2000A/50mV 3xM10 Batterieüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392054
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85332900
Gewicht - 2.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076026204
Sonepar Artikelnummer
121051537
Hersteller Artikelnummer
392054
Hersteller Typ
SHU202050200
Hersteller Artikel Nr.:
392054
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
2.250 kg
Victron Energy Shunt 2000A/50mV 3xM10 Batterieüberwachung, VICTRON ENERGY


