VICTRON ENERGY - Victron Energy Shunt 500A/50mV 1xM10 Batterieüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391635
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85332900
Gewicht - 0.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076026211
Sonepar Artikelnummer
121051535
Hersteller Artikelnummer
391635
Hersteller Typ
SHU500050100
Hersteller Artikel Nr.:
391635
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.350 kg
Victron Energy Shunt 500A/50mV 1xM10 Batterieüberwachung, VICTRON ENERGY


