VICTRON ENERGY - Victron Energy Shunt 6000A/50mV 5xM10 Batterieüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392055
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85332900
Gewicht - 5.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076035435
Sonepar Artikelnummer
121051538
Hersteller Artikelnummer
392055
Hersteller Typ
SHU602050200
Hersteller Artikel Nr.:
392055
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
5.100 kg
Victron Energy Shunt 6000A/50mV 5xM10 Batterieüberwachung, VICTRON ENERGY


