Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy Smart BatteryProtect 48V-100A

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy Smart BatteryProtect 48V-100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321825

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85364190

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076041252

Sonepar Artikelnummer

121051528

Hersteller Artikelnummer

321825

Hersteller Typ

BPR110048000

Hersteller Artikel Nr.:

321825

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.800 kg

Smart BatteryProtect. Der Smart BatteryProtect trennt die Batterie von den weniger wichtigen Verbrauchern, bevor sie vollständig entladen ist (wodurch sie beschädigt würde) bzw. bevor sie nicht mehr über ausreichend Energie zum Starten des Motors verfügt. Durch die Verwendung von Bluetooth zur Programmierung des Smart BatteryProtect lassen sich sämtliche erforderlichen Ein-/Abschalt-Schwellwerte einstellen. Alternativ lässt sich einer von neun voreingestellten Ein-/Abschalt-Schwellwerten mithilfe des Programmierungs-Pins einstellen (siehe Handbuch). Sofern notwendig lässt sich die Bluetooth-Funktion abstellen. Der Smart BatteryProtect ist ein unidirektionales Gerät. Es erlaubt nur Strom in einer Richtung, also entweder Strom zu einem Verbraucher oder mit Strom von einem Ladegerät, aber nicht beide Ströme gleichzeitig. Ausserdem kann der Strom nur vom EIN-Anschluss zum AUS-Anschluss fliessen. Bei Verwendung mit einem Verbraucher ist die Batterie an den EIN-Anschluss anzuschliessen, bei Verwendung mit einem Ladegerät ist das Ladegerät an den EIN-Anschluss anzuschliessen.