VICTRON ENERGY - Victron Energy Solaradapterkabel MC4/F zu MC3/M Länge 15 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392677
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025214
Sonepar Artikelnummer
121051397
Hersteller Artikelnummer
392677
Hersteller Typ
SCA500200000
Hersteller Artikel Nr.:
392677
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg
Solar Adapterkabel MC4 female zu MC3 male, Länge 15 cm


