VICTRON ENERGY - Victron Energy Solaradapterkabel MC4/M zu MC3/F Länge 15 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392676
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025207
Sonepar Artikelnummer
121051396
Hersteller Artikelnummer
392676
Hersteller Typ
SCA500100000
Hersteller Artikel Nr.:
392676
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg
Solar Adapterkabel MC4 male zu MC3 female, Länge 15 cm


