VICTRON ENERGY - Victron Energy Solarkabel Länge 1 m /4mm² MC4-M/F Conn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391798
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025122
Sonepar Artikelnummer
121051388
Hersteller Artikelnummer
391798
Hersteller Typ
SCA000100000
Hersteller Artikel Nr.:
391798
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.100 kg
Solarkabel Gesamtlänge 1m, 4mm², mit vormontierten MC4 Steckern männlich und weiblich (PV-ST01)


