VICTRON ENERGY - Victron Energy Solarkabel Länge 10 m /6mm² MC4-M/F Conn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392143
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.980 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025184
Sonepar Artikelnummer
121051394
Hersteller Artikelnummer
392143
Hersteller Typ
SCA001000100
Hersteller Artikel Nr.:
392143
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.980 kg
Solarkabel Gesamtlänge 10m, 6mm², mit vormontierten MC4 Steckern männlich und weiblich (PV-ST01)


