VICTRON ENERGY - Victron Energy Solarkabel Länge 20 m /6mm² MC4-M/F Conn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392144
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025191
Sonepar Artikelnummer
121051395
Hersteller Artikelnummer
392144
Hersteller Typ
SCA002000100
Hersteller Artikel Nr.:
392144
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.250 kg
Solarkabel Gesamtlänge 20m, 6mm², mit vormontierten MC4 Steckern männlich und weiblich (PV-ST01)


