VICTRON ENERGY - Victron Energy Solarkabel Länge 5 m /4mm² MC4-M/F Conn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391849
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025160
Sonepar Artikelnummer
121051390
Hersteller Artikelnummer
391849
Hersteller Typ
SCA000500000
Hersteller Artikel Nr.:
391849
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg
Solarkabel Gesamtlänge 5m, 4mm², mit vormontierten MC4 Steckern männlich und weiblich (PV-ST01)


