Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy Transferschalter 10kVA/230V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy Transferschalter 10kVA/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391455

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85352100

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076022084

Sonepar Artikelnummer

121054823

Hersteller Artikelnummer

391455

Hersteller Typ

COS230103100

Hersteller Artikel Nr.:

391455

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85352100

Gewicht:

1.500 kg

Der VE Transferschalter schaltet automatisch zwischen verschiedenen Stromquellen um, z. B. zwischen einem Generator und Landstrom, zwischen einem Wechselrichter und einem Generator oder zwischen einem Wechselrichter und Landstrom. Der VE Transferschalter verfügt über zwei Eingänge und einen Ausgang, er überträgt automatisch die verfügbare Wechselspannung auf den Ausgang. Der VE Transferschalter ist in zwei Modellen erhältlich: 5KVA, einphasig, 200-250 Vac 10KVA, einphasig, 200-250 Vac Modelle: 5 kVA, 10 kVA