Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Energy Transferschalter 5kVA/230V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Energy Transferschalter 5kVA/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392657

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85352100

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076022091

Sonepar Artikelnummer

121054822

Hersteller Artikelnummer

392657

Hersteller Typ

COS230502100

Hersteller Artikel Nr.:

392657

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85352100

Gewicht:

1.500 kg

Der VE Transferschalter schaltet automatisch zwischen verschiedenen Stromquellen um, z. B. zwischen einem Generator und Landstrom, zwischen einem Wechselrichter und einem Generator oder zwischen einem Wechselrichter und Landstrom. Der VE Transferschalter verfügt über zwei Eingänge und einen Ausgang, er überträgt automatisch die verfügbare Wechselspannung auf den Ausgang. Der VE Transferschalter ist in zwei Modellen erhältlich: 5KVA, einphasig, 200-250 Vac 10KVA, einphasig, 200-250 Vac Modelle: 5 kVA, 10 kVA