Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron GlobalLink 520 (incl. 5 year activated simcard)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron GlobalLink 520 (incl. 5 year activated simcard)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392246

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85176990

  • Gewicht - 0.225 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076053644

Sonepar Artikelnummer

121048534

Hersteller Artikelnummer

392246

Hersteller Typ

ASS030543020

Hersteller Artikel Nr.:

392246

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.225 kg

GlobalLink 520 Wir glauben, dass der Einblick in Ihre Installation ein Schlüsselfaktor für die Instandhaltung und den Betrieb Ihrer netzunabhängigen Energielösungen ist. Netzunabhängig sollte nicht Offline bedeuten, deshalb haben wir den GlobalLink 520 entwickelt. Dieses Gerät wird in den ersten fünf Jahren 4G-LTE-M-Konnektivität zu allen VE.Direct-fähigen Geräten bringen, ohne dass monatliche Gebühren oder Abonnements anfallen. Globale Konnektivität mit 4G LTE-M LTE-M ist die Abkürzung für LTE Cat-M1 oder Long Term Evolution (4G), Kategorie M1. Diese Mobilfunktechnologie wurde entwickelt, um Internet der Dinge-Geräte mit bestehenden 4G-Türmen zu verbinden und dabei wenig Energie zu verbrauchen. LTE-M unterstützt Übergaben und Roaming, so dass es möglich ist, dieses Gerät in einem fahrenden Fahrzeug wie einem Wohnmobil zu verwenden. Schauen Sie unser Handbuch GlobalLink 520 nach, ob die Verfügbarkeit von LTE-M in Ihrer Region offiziell bestätigt ist. Die Abdeckung nimmt von Woche zu Woche zu, da lokale Anbieter Unterstützung anbieten. Ihr Kauf umfasst 5 Jahre Konnektivität, so dass Sie sich keine Gedanken über den Kauf eines separaten Datenpakets und einer SIM-Karte machen müssen. Einfache Systemüberwachung und -steuerung Ihr GlobalLink 520 wird mit zwei VE.Direct-Anschlüssen geliefert, über die Sie bis zu zwei VE.Direct-Geräte wie einen BMV-Batteriewächter bzw. einen MPPT-Solarladeregler direkt mit dem VRM verbinden können. Mit zwei digitalen Eingängen, die auch als Impulszähler fungieren, und einem fernsteuerbaren Relais ist es eine perfekte Lösung zur Überwachung und Steuerung Ihrer Anlage. Antenne eingebaut Der GlobalLink 520 wird mit einer eingebauten Antenne geliefert, die für den Einsatz rund um den Globus ausgelegt ist. Wenn Sie jedoch einen besseren Empfang benötigen oder Ihr Modul z.B. in einem Nutzfahrzeug installieren möchten, ist es auch möglich, eine externe Antenne zu montieren. Unterstützung von RuuviTag Der GlobalLink 520 unterstützt jetzt die RuuviTag-Temperatursensoren. Diese batteriebetriebenen Sensoren verbinden sich über BLE und lassen sich einfach über VictronConnect einrichten. Alle Daten der RuuviTag-Sensoren, z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, stehen direkt im VRM zur Verfügung. Victron Remote Management Das Online-Portal Victron Remote Management (VRM) ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Installation, von überall und zu jeder Zeit. In VRM können Sie den Status Ihrer angeschlossenen Produkte überprüfen, detaillierte Verlaufsgrafiken Ihrer Energie anzeigen, detaillierte Analyseberichte erstellen und sogar automatische Alarme konfigurieren, falls etwas schief geht.