VICTRON ENERGY - Victron Phoenix Smart IP43 Ladegerät 12/50 (1+1) 120-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322059
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 2.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076053507
Sonepar Artikelnummer
121230828
Hersteller Artikelnummer
322059
Hersteller Typ
PSC125051095
Hersteller Artikel Nr.:
322059
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
2.700 kg
Ladestrom 50A, Ausgang 12 VDC, Eingang 90 – 375 VDC or 85 - 250 VAC, 45-65 Hz, IP43, DC-Anschluß Schraubklemme 16mm² (AWG6), AC-Anschluß IEC 320 C14-Anschluss mit Halterung


