VICTRON ENERGY - Victron Sammelschiene Busbar 150A 2P with 20 screws +cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392661
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.226 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056379
Sonepar Artikelnummer
121051563
Hersteller Artikelnummer
392661
Hersteller Typ
VBB115022020
Hersteller Artikel Nr.:
392661
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.226 kg
150, 250 & 600 A. Sammelschienen werden für die Hochstromverteilung verwendet und dienen gleichzeitig als Anschlüsse für Batterien bzw. Gleichstromgeräte. Wir bieten eine Reihe von Sammelschienen mit unterschiedlichen Nennströmen und eine unterschiedliche Anzahl von Anschlussklemmen an. Jede Sammelschiene ist mit einer abnehmbaren Schutzabdeckung ausgestattet. . Verfügbare Modelle:. 150 A / 70 V - 4 Hochstromverbindungen. 150 A / 70 V - 6 Hochstromverbindungen. 250 A / 70 V - 4 Hochstromverbindungen. 250 A / 70 V - 6 Hochstromverbindungen. 600 A / 70 V - 4 Hochstromverbindungen und 8 Schwachstromverbindungen. 600 A / 70 V - 8 Hochstromverbindungen und 8 Schwachstromverbindungen . Weitere technische Informationen und die Abmessungen der Sammelschienen finden Sie im Datenblatt.


