Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Victron Sammelschiene Busbar 150A 6P + cover

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Victron Sammelschiene Busbar 150A 6P + cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392107

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.274 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076052203

Sonepar Artikelnummer

121051565

Hersteller Artikelnummer

392107

Hersteller Typ

VBB115060020

Hersteller Artikel Nr.:

392107

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.274 kg

150, 250 & 600 A. Sammelschienen werden für die Hochstromverteilung verwendet und dienen gleichzeitig als Anschlüsse für Batterien bzw. Gleichstromgeräte. Wir bieten eine Reihe von Sammelschienen mit unterschiedlichen Nennströmen und eine unterschiedliche Anzahl von Anschlussklemmen an. Jede Sammelschiene ist mit einer abnehmbaren Schutzabdeckung ausgestattet. . Verfügbare Modelle:. 150 A / 70 V - 4 Hochstromverbindungen. 150 A / 70 V - 6 Hochstromverbindungen. 250 A / 70 V - 4 Hochstromverbindungen. 250 A / 70 V - 6 Hochstromverbindungen. 600 A / 70 V - 4 Hochstromverbindungen und 8 Schwachstromverbindungen. 600 A / 70 V - 8 Hochstromverbindungen und 8 Schwachstromverbindungen . Weitere technische Informationen und die Abmessungen der Sammelschienen finden Sie im Datenblatt.