VICTRON ENERGY - Victron Sammelschiene Busbar 250A 2P with 6 screws +cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392659
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056386
Sonepar Artikelnummer
121051566
Hersteller Artikelnummer
392659
Hersteller Typ
VBB125020620
Hersteller Artikel Nr.:
392659
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.300 kg
150, 250 & 600 A. Sammelschienen werden für die Hochstromverteilung verwendet und dienen gleichzeitig als Anschlüsse für Batterien bzw. Gleichstromgeräte. Wir bieten eine Reihe von Sammelschienen mit unterschiedlichen Nennströmen und eine unterschiedliche Anzahl von Anschlussklemmen an. Jede Sammelschiene ist mit einer abnehmbaren Schutzabdeckung ausgestattet. . Verfügbare Modelle:. 150 A / 70 V - 4 Hochstromverbindungen. 150 A / 70 V - 6 Hochstromverbindungen. 250 A / 70 V - 4 Hochstromverbindungen. 250 A / 70 V - 6 Hochstromverbindungen. 600 A / 70 V - 4 Hochstromverbindungen und 8 Schwachstromverbindungen. 600 A / 70 V - 8 Hochstromverbindungen und 8 Schwachstromverbindungen . Weitere technische Informationen und die Abmessungen der Sammelschienen finden Sie im Datenblatt.


