VICTRON ENERGY - Victron Smart Battery Sense große Reichweite (bis zu 10 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391844
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076047919
Sonepar Artikelnummer
121051524
Hersteller Artikelnummer
391844
Hersteller Typ
SBS050150200
Hersteller Artikel Nr.:
391844
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.100 kg
Der Victron Smart Battery Sense ist ein kabelloser Batteriespannungs- und Temperatursensor für Victron MPPT Solar-Ladegeräte. Mit Spannungs- und Temperaturmessung werden die Batterien besser aufgeladen, verbessert die Ladeeffizienz und verlängert die Batterielebensdauer. Es verwendet VE.Smart Network - eine drahtlose Übertragungstechnologie basierend auf Bluetooth Smart an ein Handy - Reichweite bis zu 10m. Masse: 5,1 x 7,6 x 7,6 cm. 5 Jahre Herstellergarantie


