VICTRON ENERGY - Victron SolidSwitch 104

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322087
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076055556
Sonepar Artikelnummer
121051320
Hersteller Artikelnummer
322087
Hersteller Typ
BMS800200104
Hersteller Artikel Nr.:
322087
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.054 kg
Der SolidSwitch 104 schaltet Gleichstromlasten mit bis zu 70 V / 4 A und kann mittels eines digitalen Signals mit niedriger Leistung gesteuert werden. Die Gleichstromlast kann ohmsch, kapazitiv oder induktiv sein (z. B. die Spule eines Hochleistungsschützes). Der SolidSwitch ist weder verpolungssicher noch kurzschlussfest.


