VICTRON ENERGY - VictronEnergy Smartshunt 2000A/50mV IP65 Batterieüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392562
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85332900
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076057918
Sonepar Artikelnummer
121051534
Hersteller Artikelnummer
392562
Hersteller Typ
SHU065220050
Hersteller Artikel Nr.:
392562
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
2.500 kg
Der SmartShunt IP65 ist ein Multifunktions-Batterie-Monitor, nur ohne Display. Ihr Telefon fungiert. als Display. Der SmartShunt IP65 ist wasserdicht und ist in den Versionen 500 A, 1000 A oder 2000 A erhältlich. Der SmartShunt IP65 verbindet sich über Bluetooth mit der VictronConnect App auf Ihrem Telefon. (oder Tablet) und Sie können alle überwachten Batterieparameter, wie Ladezustand, Restlaufzeit. Verlaufsinformationen und vieles mehr bequem auslesen. Alternativ kann der SmartShunt IP65 angeschlossen und von einem GX-Gerät gelesen werden. Der. Anschluss an den SmartShunt erfolgt über ein VE.Direct-Kabel. Der SmartShunt ist eine gute Alternative für eine BMV-Batteriemonitor, insbesondere für Systeme. bei denen eine Batterieüberwachung erforderlich ist, aber weniger Verkabelung und Unordnung. gewünscht wird. Der SmartShunt ist mit Bluetooth, einem VE.Direct-Anschluss und einer Zusatzverbindung. ausgestattet, die zur Überwachung einer zweiten Batterie, zur Überwachung des Mittelpunkts. oder zum Anschluss eines Temperatursensors verwendet werden kann.


