VICTRON ENERGY - Wechselr./Ladeg. Victron Multi RS Solar 48/6000/100-450/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322116
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056690
Sonepar Artikelnummer
121095309
Hersteller Artikelnummer
322116
Hersteller Typ
PMR482602020
Hersteller Artikel Nr.:
322116
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
12.000 kg
Wechselrichter / Hybrid Ladegerät Victron Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 5300 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Ladestrom 100Adc (AC + PV), 450 Voc, 2x PVin 3kW / Standard4, Eigenverbrauch 20 W, Parallelschaltung 1x 1PH, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, 1x ACin / 2x ACout-Schraubklemme 103 mm², Bat-Anschluß M8, Luftkühlung, LCD, programmierbar (VE.Direct / VE.Can / Bluetooth / AUX), Option (Datalogger, Ethernet), IP21


