VICTRON ENERGY - Wechselrichter/Ladeg. Victron MultiPlus C 12/1600/70-16 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322182
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065081
Sonepar Artikelnummer
121230824
Hersteller Artikelnummer
322182
Hersteller Typ
CMP122160000
Hersteller Artikel Nr.:
322182
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
12.000 kg
1600 W, 12 VDC, 230VAC/50Hz, Ladestrom 70A, IP21, Sinus, LED, Option: Ferndisplay, VE.net, Interface: RS232, USB, Ethernet


