VICTRON ENERGY - Wechselrichter/Ladeg. Victron MultiPlus-II 24/3000/70-32 GX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322030
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 20.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076051695
Sonepar Artikelnummer
121015062
Hersteller Artikelnummer
322030
Hersteller Typ
PMP242306000
Hersteller Artikel Nr.:
322030
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
20.000 kg
Als Wechselrichter-/Ladegerät mit integrierter Gerätevernetzung kommuniziert MultiPlus-II GX mit einem Solarladegerät, Batterien und anderen Geräten, um eine netzgekoppelte, netzferne oder entfernte Strominstallation zu steuern. MultiPlus-II GX kann parallel betrieben werden, um die Leistung zu erhöhen oder die Batterieladezahl zu erhöhen, und kann auch für eine dreiphasige Stromversorgung konfiguriert werden. Eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen - wie z.B. unterbrechungsfreie Stromversorgung, Festlegung von Lastgrenzen und Ergänzung begrenzter Verfügbarkeit von Netzstrom durch Batterieleistung - können direkt vom Smartphone aus gesteuert werden. Fernüberwachung ist ebenfalls möglich. Modelle: 3000VA, 5000VA


