VICTRON ENERGY - Wechselrichter/Ladeg. Victron MultiPlus-II 24/5000/120-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321970
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 30.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076052913
Sonepar Artikelnummer
121015063
Hersteller Artikelnummer
321970
Hersteller Typ
PMP242505010
Hersteller Artikel Nr.:
321970
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
30.000 kg
Das MultiPlus-II kombiniert die Funktionen des MultiPlus und des MultiGrid. Es verfügt über alle Funktionen des MultiPlus und zusätzlich über eine Option eines externen Stromtransformators, um die Funktionen PowerControl und PowerAssist umzusetzen und, um den Eigenverbrauch mit externer Stromerfassung (max. 32 A) zu optimieren. Es bietet außerdem auch sämtliche Funktionen des MultiGrid mit der eingebauten Anti-Islanding-Funktion und einer immer länger werdenden Liste mit Ländern, in denen es zugelassen ist. Hinweis: Für einen kurzen Zeitraum wurde dieses Produkt MultiGrid-II genannt. Modelle: 3000VA - 5000VA - 8000VA - 10000VA


