Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Plug'n'Play Power System Victron EasySolar 24/1600/40

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Plug'n'Play Power System Victron EasySolar 24/1600/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322216

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 15.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076065029

Sonepar Artikelnummer

121382616

Hersteller Artikelnummer

322216

Hersteller Typ

CEP242161010

Hersteller Artikel Nr.:

322216

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

15.000 kg

MPPT Laderegler IP21, Wechselrichter/Ladegerät 24V/1600VA/40A und AC Verteilung (2x10A+2x16A), Abmessungen: 745 x 214 x 110 mm (LxBxH), Das EasySolar vereint einen MPPT Solar-Laderegler, ein Wechselrichter-/Ladegerät und Wechseltromverteilung in einem einzigen Gerät. Die Installation des Gerätes ist einfach und es ist nur wenig Verkabelung nötig.