Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron 48/3000/35-16 230V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron 48/3000/35-16 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321307

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 18.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076024040

Sonepar Artikelnummer

120348766

Hersteller Artikelnummer

321307

Hersteller Typ

PMP483020001

Hersteller Artikel Nr.:

321307

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

18.000 kg

Wie der Name schon verrät ist der MultiPlus eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Diese elegante Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinus-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, eine Hybrid PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration. Modelle: 800VA, 1200VA, 1600VA, 2000VA, 3000VA, 5000VA