VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron 48/3000/35-50 230V VE.Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321383
Bemessungsspannung MPP - 38 .. 66 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 0
Notstromfähig - Ja
Geeignet für Außeneinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076024057
Sonepar Artikelnummer
120348767
Hersteller Artikelnummer
321383
Hersteller Typ
PMP483021010
Hersteller Artikel Nr.:
321383
Bemessungsspannung MPP:
38 .. 66 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
0
Notstromfähig:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Ausgangsnennleistung AC:
2400 W
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Europäischer Wirkungsgrad:
95 %
CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte):
0 %
Mit Trafo:
Nein
Mit Datenlogger:
Nein
Display:
ohne
Ethernet:
Nein
Drahtlos:
Nein
Batterie eingebaut:
Nein
Nutzbare Batteriekapazität:
0 kWh
Schutzart (IP):
sonstige
Gewicht:
18 kg
Breite:
252 mm
Höhe:
362 mm
Tiefe:
218 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
18.000 kg


