VICTRON ENERGY - Wechselrichter / Ladegerät Victron 48/5000/70-100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321300
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 30.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076024088
Sonepar Artikelnummer
120348768
Hersteller Artikelnummer
321300
Hersteller Typ
PMP485021010
Hersteller Artikel Nr.:
321300
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
30.000 kg
Wie der Name schon verrät ist der MultiPlus eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Diese elegante Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinus-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, eine Hybrid PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration. Modelle: 800VA, 1200VA, 1600VA, 2000VA, 3000VA, 5000VA


